Motion
4140
4140 2-Ply 60 Polyester Monofilament Noir PVC Housse mate x passage à la caisse nu
N° D’ARTICLE MI08907456
N° MFR4140
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4140 2-Ply 60 Polyester Monofilament Noir PVC Housse mate x passage à la caisse nu
N° D’ARTICLE MI08907456
N° MFR4140
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.078 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    1.5 po
  • Poids par pouce
    0.04 lb

Détails

  • Alligator
    1
  • Catégorie de ceinture
    Manipulation des colis
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Monofilament
  • Tondeuse
    UX1SP
  • Couleur
    Noir
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF100 B
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    2
  • Type de produit
    Manipulation de l’emballage
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS62
  • Plage de température
    0°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse
  • Force de travail
    60 lb

Aperçu

Description du fabricant
PVC 2M 60 VÉRIFICATION NOIRE
  • Caisse et ceinture de tapis roulant fabriquées avec un revêtement en PVC dur de première qualité pour une meilleure résistance à l’abrasion
  • Le fini mat réduit l’éblouissement et minimise le marquage de la courroie
  • La construction comprend deux épaisseurs de tissu monofilament multi-rigide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon