Motion
4141
4141 2-Ply 90 Revêtement mat en polyester noir en PVC x tissage discret antistatique/ignifuge
N° D’ARTICLE MI08907457
N° MFR4141
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4141 2-Ply 90 Revêtement mat en polyester noir en PVC x tissage discret antistatique/ignifuge
N° D’ARTICLE MI08907457
N° MFR4141
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.083 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    1.2 po
  • Poids par pouce
    0.0427 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Manipulation des colis
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Polyester
  • Tondeuse
    UCM36SLSP
  • Couleur
    Noir
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt
  • Résistant au feu
    Résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W
  • Spirale en plastique
    ASL90 B
  • Pli
    2
  • Type de produit
    Manipulation de l’emballage
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS62
  • Plage de température
    20°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse
  • Force de travail
    90 lb

Aperçu

Description du fabricant
PVC 2M MAT NOIR X WHSPR COMME FR
  • Cette courroie présente un fini mat conçu avec juste assez d’adhérence pour permettre un transfert propre du convoyeur
  • Le pli inférieur en tissage murmuré offre un bruit exceptionnel faible
  • Idéal pour les grands centres de distribution et les aéroports Il est antistatique et ignifuge

Vous pourriez également aimer