Motion
5042
5042 Couvercle en PVC noir entrelacé 120 en polyester x Couvercle
N° D’ARTICLE MI08907484
N° MFR5042
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5042 Couvercle en PVC noir entrelacé 120 en polyester x Couvercle
N° D’ARTICLE MI08907484
N° MFR5042

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.141 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    3 po
  • Poids par pouce
    0.08 lb

Détails

  • Alligator
    15
  • Catégorie de ceinture
    PVC
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Couvercle
  • Carcasse
    Polyester entrelacé
  • Tondeuse
    U2SP
  • Couleur
    Noir
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 B
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Pli
    1
  • Type de produit
    Ceinture en PVC
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    0°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Couvercle
  • Force de travail
    120 lb

Aperçu

Description du fabricant
PVC 120 CBS NOIR
  • Ceinture éprouvée pour les applications de manutention d’emballages à longue durée de vie, haute performance et sans problème
  • Idéal pour déplacer des engrais palettisés et des charges de produits de petite à moyenne taille
  • Également utilisé pour une variété d’applications de lit à rouleaux et de bacs
  • Les caractéristiques comprennent un faible étirement, une résistance élevée et une bonne rétention des fixations

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté