Motion
UCHP210D1

NTN
UCHP210D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage de 50 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08907545
N° MFRUCHP210D1
Prix295.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCHP210D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage de 50 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08907545
N° MFRUCHP210D1
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
Prix295.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.7500 po, 70.0 mm
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    8.6 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC210D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    HP210D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001501
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Roulement de rechange
    UC210D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359001501

Aperçu

Description du fabricant
UCHP210D1 PILULE NOIRE