Motion
23372807055

PFANNENBERG
23372807055

Signal sonore/visuel - 12-15 V c.c., 122 dB max. @ 1m, lentille bleue, ampoule au xénon, énergie flash 15 J, 1 Hz = 60 flashs/min, base gris clair, zone de couverture de 90,000 pi2 @ 80dB, matériau de mélange polycarbonate/ABS
N° D’ARTICLE MI08908423
N° MFR23372807055
Prix2,198.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
23372807055

Signal sonore/visuel - 12-15 V c.c., 122 dB max. @ 1m, lentille bleue, ampoule au xénon, énergie flash 15 J, 1 Hz = 60 flashs/min, base gris clair, zone de couverture de 90,000 pi2 @ 80dB, matériau de mélange polycarbonate/ABS
N° D’ARTICLE MI08908423
N° MFR23372807055
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
Prix2,198.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    7.12 po
  • Hauteur
    10.62 po
  • Hauteur de la zone de signalisation
    280.84 pi
  • Longueur de la zone de signalisation
    320.54 pi
  • Largeur de la zone de signalisation
    280.84 pi
  • Poids
    5.47 lb
  • Largeur
    8.42 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL, cUL, EAC, VDS, EN 54-3
  • Couleur de base
    Gris clair
  • Type d’ampoule
    Xénon
  • Entrées de câble
    4x M20 débouchures préparées (sur le côté), 1 débouchure à l’arrière
  • Zone de couverture 80Db Ambiant
    90,000 pi2
  • Zone de couverture 90Db Ambiant
    9,000 pi2
  • Norme de protection de l’environnement
    IP66 / UL Type 4/4x
  • Énergie flash
    15 J
  • Taux de clignotement
    1 Hz = 60 clignotements/min
  • Couleur du boîtier
    RAL 7035
  • Matériau du boîtier
    Polycarbonate
  • Indice d’impact
    IK08
  • Cote IP
    IP 66
  • Couleur de la lentille
    Bleu
  • Intensité de la lumière
    96 cd
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Mélange de polycarbonate/ABS
  • Consommation de courant maximale
    0.8 A
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Maximum décible à 1m
    122 dB
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de modèle
    PA X 20-15
  • Style de montage
    Montage en saillie
  • Cote NEMA
    UL Type 4/4x
  • Modes de fonctionnement
    Lampe clignotante
  • Température de fonctionnement
    -40 °F à +131 °F
  • Plage de tension de fonctionnement
    12-15 V c.c.
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Signal sonore et visuel - Unités combinées
  • Types de produits
    Sonnerie et stroboscopes clignotants
  • Série
    PATROL
  • Durée de vie de la source lumineuse
    8,000,000 clignotements
  • Connexion du terminal
    2.5 mm2 fil fin avec manchon d'extrémité de câble, AWG 16
  • Tension nominale
    24

Aperçu

Description du fabricant
23372807055 BLEU 24VDC
  • EAC | GL | MOYEN