Motion
09-K1350/TG
Gants en tricot Kevlar® / acrylique sans couture avec poignée microfinie recouverte de latex sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI08911336
N° MFR09-K1350/XL
Prix20.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot Kevlar® / acrylique sans couture avec poignée microfinie recouverte de latex sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI08911336
N° MFR09-K1350/XL
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
Prix20.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    71 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qualité supérieure. Idéal pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
  • Application
    • Sécuriser la poignée, la déchirure et la perforation humides ou sèches • Manipulation et nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs lourds à moyens • Démolition • Maçonnerie et tuile • Tige en acier et fixation et assemblage en métal
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Jaune
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Qualité supérieure. Idéal pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • EN388
    2342
  • Motif de prise
    Microfini
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Matériau de la doublure
    Kevlar®
  • Numéro CUP du fabricant
    616314124986
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314124986

Aperçu

Description du fabricant
COUTURES THERMO KEV POWERGRAB 09-K1350/XL
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Kevlar® et la coquille en acrylique offre une excellente protection contre la chaleur, les coupures, les lacérations et les abrasions
  • Le revêtement en latex MicroFinish s’adaptant parfaitement aux conditions sèches, humides ou non huileuses en réagissant comme de minuscules ventouses qui se fixent fermement au matériau manipulé
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement