Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.5930 po, 15.06 mm
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Anneau intérieur Largeur0.5930 po, 15.06 mm
- Mauvais alignement Angle24 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.2550 po | 6.48 mm
- Extérieur Diamètre0.7400 po
- Largeur totale0.5930 po
- Poids18.144 g
Détails
- Détails supplémentairesDoublure en PTFE | Autolubrifiant | Rainure de jalonnement
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionChrome dur plaqué
- GradeHaute performance
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériau de la doublurePTFE
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
- Capacité de charge statique radiale7,560 lb, 33.629 kN
- SérieHAB
- Normes respectéesSAE-AS81820, SAE-AS81935
- Type de roulementDésalignement élevé