Motion
HAB-5TG-3
Palier lisse sphérique - 0.3125 po alésage, 0.6875 po DE, 0.6250 po, largeur de bague intérieure de 15.88 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08914816
N° MFRHAB-5TG-3
Prix167.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique - 0.3125 po alésage, 0.6875 po DE, 0.6250 po, largeur de bague intérieure de 15.88 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08914816
N° MFRHAB-5TG-3
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
Prix167.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.5930 po, 15.06 mm
  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    20 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2550 po | 6.48 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.6875 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Poids
    13.61 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Désalignement élevé
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Chrome dur plaqué
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HAB-5TG-3
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
  • Capacité de charge statique radiale
    66.87 kN, 15,033 lb
  • Série
    HAB
  • Normes respectées
    SAE-AS81820 Type A
  • Type de roulement
    Désalignement élevé

Aperçu

Description du fabricant
HAB-5TG-3 ROULEMENT SPHÉRIQUE