Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.0620 po, 26.98 mm
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Anneau intérieur Largeur0.7500 po, 19.05 mm
- Mauvais alignement Angle12 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.5670 po | 14.40 mm
- Extérieur Diamètre1.1875 po
- Largeur totale0.7500 po
- Poids0.073 kg | 0.16 lb
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant | Rainure de jalonnement disponible (suffixe G)
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionChrome dur plaqué
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériau de la doublurePTFE
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantPWB-10T
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
- Capacité de charge statique radiale128.998 kN, 29000 lbf
- SériePWB
- Normes respectéesSAE-AS81820, SAE-AS81935
- Type de roulementSimple