Motion
PWB-12TG
Palier lisse sphérique - 0.7500 po alésage, 1.3750 po DE, 0.8750 po, largeur de bague intérieure de 22.23 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08915511
N° MFRPWB-12TG
Prix140.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique - 0.7500 po alésage, 1.3750 po DE, 0.8750 po, largeur de bague intérieure de 22.23 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08915511
N° MFRPWB-12TG
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
Prix140.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    13 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6300 po | 16.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Largeur totale
    16 mm
  • Poids
    0.109 kg | 0.24 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant | Rainure de jalonnement
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Chrome dur plaqué
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PWB-12TG
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
  • Capacité de charge statique radiale
    164.584 kN, 37000 lbf
  • Série
    PWB
  • Normes respectées
    SAE-AS81820, SAE-AS81935

Aperçu

Description du fabricant
PWB-12TG ROULEMENT SPHÉRIQUE