Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.5930 po, 15.06 mm
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Anneau intérieur Largeur0.4370 po, 11.10 mm
- Mauvais alignement Angle14 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.3170 po | 8.05 mm
- Extérieur Diamètre0.6875 po
- Largeur totale0.3170 po
- Poids18.144 g
Détails
- Détails supplémentairesRainure de jalonnement
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériau du roulementAcier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement - revêtu de PTFE
- Type de fermetureOuvert
- GradeHaute performance
- Matériau de la doublurePTFE
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantPWB-5TG
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 17-4PH
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable 17-4PH
- Capacité de charge statique radiale41.813 kN, 9,400 lbf
- SériePWB
- Normes respectéesSAE-AS81820, SAE-AS81935