Motion
CF101WBUUR/SG
Suiveur de came sécable - Série CF/SG, diamètre de rouleau de 26 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI08941010
N° MFRCF101WBUUR/SG
Prix161.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came sécable - Série CF/SG, diamètre de rouleau de 26 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI08941010
N° MFRCF101WBUUR/SG
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
Prix161.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    26 mm
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.25
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    5430 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557007361
  • Tr/min maximum (graisse)
    10000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    10000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5430 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6890 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CF/SG
  • Capacité de charge statique
    6890 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
CF101WBUUR/SG MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon