Motion
CFE121VBUU
Suiveur de came plate - 32 diamètre de rouleau, 14 mm largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI08941231
N° MFRCFE121VBUU
Prix152.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 32 diamètre de rouleau, 14 mm largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI08941231
N° MFRCFE121VBUU
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
Prix152.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    32
  • Rouleau Largeur  
    14 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Taille du filetage
    M 12x1.5
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    13500 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557010477
  • Tr/min maximum (graisse)
    42000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    70000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    19700 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge statique
    19700 N
  • Type de goujon
    Goujon standard avec bague excentrique

Aperçu

Description du fabricant
CFE121VBUU MÉTRIQUE - ECCENTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté