Motion
CFE201UU
Suiveur de came plate - 47 diamètre de rouleau, 24 mm largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI08941277
N° MFRCFE201UU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 47 diamètre de rouleau, 24 mm largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI08941277
N° MFRCFE201UU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    47
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Taille du filetage
    M 20x1.5
  • Poids
    0.94 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    20700 N
  • Type de tête
    Fente pour tournevis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557011061
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    34600 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge statique
    34600 N
  • Type de goujon
    Goujon standard avec bague excentrique

Aperçu

Description du fabricant
CFE201UU MÉTRIQUE - ECCENTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté