Motion
CFKR35R
Suiveur de came 35 po de diamètre, largeur de rouleau 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941444
N° MFRCFKR35R
Prix141.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 35 po de diamètre, largeur de rouleau 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941444
N° MFRCFKR35R
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
Prix141.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    35
  • Rouleau Largeur  
    18 mm
  • Goujon Diamètre  
    16 mm
  • Taille du filetage
    M16x1.5
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    12000 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557064197
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    18300 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    18300 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
CFKR35R MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté