Motion
CFKR62VR
Suiveur de came 62 po de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941462
N° MFRCFKR62VR
Prix279.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 62 po de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941462
N° MFRCFKR62VR
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
Prix279.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    62
  • Rouleau Largeur  
    29 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Taille du filetage
    M24x1.5
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    46600 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557064555
  • Tr/min maximum (graisse)
    42000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    70000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    92000 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    92000 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
CFKR62VR MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté