Motion
CFKR72V
Suiveur de came plate - 72 diamètre de rouleau, 29 mm largeur de rouleau, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941465
N° MFRCFKR72V
Prix316.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 72 diamètre de rouleau, 29 mm largeur de rouleau, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941465
N° MFRCFKR72V
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
Prix316.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    72
  • Rouleau Largeur  
    29 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Taille du filetage
    M24x1.5
  • Poids
    2.47 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    46600 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557064623
  • Tr/min maximum (graisse)
    42000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    70000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    92000 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge statique
    92000 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
CFKR72V MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté