Motion
CFKR80R
Suiveur de came 80 po de diamètre, largeur de rouleau 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941468
N° MFRCFKR80R
Prix410.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 80 po de diamètre, largeur de rouleau 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941468
N° MFRCFKR80R
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
Prix410.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    80
  • Rouleau Largeur  
    35 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Taille du filetage
    M30x1.5
  • Poids
    4.10 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    45400 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557064678
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    85100 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    85100 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
CFKR80R MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté