Motion
CFKRE80
Suiveur de came plate - 80 diamètre de rouleau, 35 mm largeur de rouleau, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941558
N° MFRCFKRE80
Prix462.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 80 diamètre de rouleau, 35 mm largeur de rouleau, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941558
N° MFRCFKRE80
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
Prix462.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    80
  • Rouleau Largeur  
    35 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Taille du filetage
    M30x1.5
  • Poids
    4.23 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    45400 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557067471
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    85100 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge statique
    85100 N
  • Type de goujon
    Goujon standard avec double trou hexagonal avec bague excentrique

Aperçu

Description du fabricant
CFKRE80 MÉTRIQUE - ECCENTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté