Motion
CFS4FW
Suiveur de came plate - 8 diamètre de rouleau, 5 mm largeur de rouleau, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941609
N° MFRCFS4FW
Prix312.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 8 diamètre de rouleau, 5 mm largeur de rouleau, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941609
N° MFRCFS4FW
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
Prix312.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    8
  • Rouleau Largeur  
    5 mm
  • Goujon Diamètre  
    4 mm
  • Taille du filetage
    M4x0.7
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    897 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557013126
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    897 N
  • Capacité de charge statique radiale
    894 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge statique
    894 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
CFS4FW MÉTRIQUE - MINIATURE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté