Motion
CR81BR
Came suiveuse 0.5000 po Dia du rouleau, 0.3750 po Largeur du rouleau, ouverte
N° D’ARTICLE MI08941662
N° MFRCR81BR
Prix33.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse 0.5000 po Dia du rouleau, 0.3750 po Largeur du rouleau, ouverte
N° D’ARTICLE MI08941662
N° MFRCR81BR
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
Prix33.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    0.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.3750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.1875 po
  • Taille du filetage
    10-32
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    2520 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557013768
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2520 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2140 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    2140 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
CR81BR PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté