Motion
CRB20035C1
CRB20035C1
N° D’ARTICLE MI08941706
N° MFRCRB20035C1
Prix6,423.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRB20035C1
N° D’ARTICLE MI08941706
N° MFRCRB20035C1
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
Prix6,423.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    295 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    21.12 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557017056
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    168000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    282000 N
  • Série
    CRB
  • CUP_NON
    4549557017056

Aperçu

Description du fabricant
CRB20035C1 COMPLÉMENT COMPLET

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté