Motion
CRBC50070C1
CRBC50070C1
N° D’ARTICLE MI08941832
N° MFRCRBC50070C1
Prix37,329.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRBC50070C1
N° D’ARTICLE MI08941832
N° MFRCRBC50070C1
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
Prix37,329.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    500 mm
  • Diamètre extérieur
    680 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    189.85 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557018916
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    536000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1020000 N
  • Série
    CRBC
  • CUP_NON
    4549557018916

Aperçu

Description du fabricant
CRBC50070C1 CAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon