Motion
CRBFV5515ATT1
CRBFV5515ATT1
N° D’ARTICLE MI08941935
N° MFRCRBFV5515ATT1
Price$647.71/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRBFV5515ATT1
N° D’ARTICLE MI08941935
N° MFRCRBFV5515ATT1
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
Price$647.71/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    2.12 lb

Details

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557065156
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    27700 N
  • Série
    CRBFV
  • CUP_NON
    4549557065156

Aperçu

Description du fabricant
CRBFV5515ATT1 TROU DE MONTAGE

You May Also Like

Les clients ont également acheté