Motion
CRE81VUU
Suiveur de came plate - 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI08942245
N° MFRCRE81VUU
Prix38.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI08942245
N° MFRCRE81VUU
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
Prix38.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    0.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.3750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    10-32
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    4710 N
  • Type de tête
    Fente pour tournevis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557021534
  • Tr/min maximum (graisse)
    42000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    70000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4710 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5410 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge statique
    5410 N
  • Type de goujon
    Goujon standard avec bague excentrique

Aperçu

Description du fabricant
CRE81VUU PO - ECCENTRIQUE

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon