Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre140 mm
- Extérieur Diamètre178 mm
- Global Largeur60 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique409000 N
- Description longueLes roulements à rouleaux à aiguilles usinés GTR14017860 présentent un diamètre d’alésage de 140 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 178 mm et une largeur globale de 60 mm, ce qui les rend adaptés aux systèmes d’engrenages industriels robustes, aux équipements de construction et aux grandes machines rotatives.
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieGTR
- Capacité de charge statique923000 N
- Type de roulementRoulement de rouleau à aiguilles usiné
Aperçu
- Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
- Acier à haute teneur en carbone
- Trou d’huile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation