Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre48 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur30 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique72700 N
- Description longueLes roulements à rouleaux à aiguilles usinés GTR486230 présentent un diamètre d’alésage de 48 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur globale de 30 mm, ce qui les rend parfaits pour les transmissions industrielles, les systèmes d’engrenages et les machines de construction.
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieGTR
- Capacité de charge statique154000 N
- Type de roulementRoulement de rouleau à aiguilles usiné
Aperçu
- Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
- Acier à haute teneur en carbone
- Trou d’huile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation