Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre13 mm
- Extérieur Diamètre17 mm
- Global Largeur10 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique5990 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT131710C3 présente un diamètre d’alésage de 13 mm, un diamètre extérieur de 17 mm, une largeur hors tout de 10 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements de précision, les petits entraînements à engrenages et les applications industrielles légères.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT131710C3
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique6500 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure