Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre14 mm
- Extérieur Diamètre18 mm
- Global Largeur11 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique6520 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT141811C3 présente un diamètre d’alésage de 14 mm, un diamètre extérieur de 18 mm, une largeur totale de 11 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages de précision, les petites boîtes de vitesses et les machines rotatives.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT141811C3
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique7410 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure