Motion
KT141910EGB2
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI08942817
N° MFRKT141910EGB2
Prix19.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI08942817
N° MFRKT141910EGB2
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
Prix19.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    6640 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT141910EGB2 présente un diamètre d’alésage de 14 mm, un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur totale de 10 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les petits assemblages rotatifs, les entraînements par engrenage et les machines de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT141910EGB2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    6530 N

Aperçu

Description du fabricant
KT141910EGB2 POUR BIELLE DE MOTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté