Motion
KT162013C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08942825
N° MFRKT162013C3
Prix13.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08942825
N° MFRKT162013C3
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
Prix13.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    20 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    8620 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT162013C3 présente un diamètre d'alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 20 mm, une largeur totale de 13 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages automobiles, aux petits systèmes rotatifs et aux machines de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT162013C3
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    11000 N

Aperçu

Description du fabricant
KT162013C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté