Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Extérieur Diamètre21 mm
- Global Largeur17 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique11400 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT162017C3 est doté d’un diamètre d’alésage de 16 mm, d’un diamètre extérieur de 21 mm, d’une largeur totale de 17 mm et d’un poids de 0.02 lb, ce qui le rend adapté aux machines compactes à usage intensif, aux systèmes de transmission automobile et aux équipements industriels.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT162017C3
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique15700 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure