Motion
KT162125C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08942830
N° MFRKT162125C3
Prix20.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08942830
N° MFRKT162125C3
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
Prix20.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    58 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    18300 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT162125C3 présente un diamètre d’alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 58 mm, une largeur totale de 25 mm et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles spécialisées, les systèmes de rotation lourds et les applications de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT162125C3
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    25100 N

Aperçu

Description du fabricant
KT162125C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté