Motion
KT172113C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08942837
N° MFRKT172113C3
Prix14.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08942837
N° MFRKT172113C3
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
Prix14.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    21 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    15.87 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    8980 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT172113C3 présente un diamètre d'alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 21 mm, une largeur totale de 13 mm et un poids de 15.87 lb, ce qui le rend idéal pour les boîtes de vitesses, les machines de précision et les équipements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT172113C3
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    11800 N

Aperçu

Description du fabricant
KT172113C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté