Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Extérieur Diamètre24 mm
- Global Largeur18 mm
- Poids41.01 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique16500 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT172418C3 présente un diamètre d'alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur totale de 18 mm et un poids de 41.01 lb, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles à forte charge, les équipements miniers et les systèmes de transmission de puissance.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT172418C3
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique18000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure