Motion
KT182614C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 14 mm
N° D’ARTICLE MI08942852
N° MFRKT182614C3
Prix22.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 14 mm
N° D’ARTICLE MI08942852
N° MFRKT182614C3
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
Prix22.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Poids
    39.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    14600 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT182614C3 présente un diamètre d'alésage de 18 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur totale de 14 mm et un poids de 39.90 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes d'engrenages exigeants, la machinerie lourde et les applications industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT182614C3
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    14400 N

Aperçu

Description du fabricant
KT182614C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté