Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre26 mm
- Global Largeur11 mm
- Poids24.47 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique11200 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT202611C3 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur totale de 11 mm et un poids de 24.47 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements industriels, aux systèmes automobiles et aux assemblages mécaniques.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT202611C3
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique12500 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure