Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre28 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids63.93 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique21500 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT202820C3 est doté d’un diamètre d’alésage de 20 mm, d’un diamètre extérieur de 28 mm, d’une largeur totale de 20 mm et d’un poids de 63.93 lb, ce qui le rend adapté aux équipements miniers, aux grands entraînements industriels et aux systèmes de transmission de puissance à haute capacité.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT202820C3
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique24200 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure