Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre21 mm
- Extérieur Diamètre26 mm
- Global Largeur11 mm
- Poids21.16 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique9390 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT212611C3 présente un diamètre d’alésage de 21 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur totale de 11 mm et un poids de 21.16 lb, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles lourdes, les équipements rotatifs et les systèmes de transmission de puissance.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT212611C3
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique11500 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure