Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre22 mm
- Extérieur Diamètre28 mm
- Global Largeur26 mm
- Poids49.60 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique22500 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT222726C3 présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur totale de 26 mm et un poids de 49.60 lb, ce qui le rend adapté aux équipements miniers, aux entraînements industriels et aux applications rotatives exigeantes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT222726C3
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique35800 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure