Motion
KT222920C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942876
N° MFRKT222920C3
Prix26.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942876
N° MFRKT222920C3
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
Prix26.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    58.42 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    20900 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT222920C3 présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 58.42 lb, ce qui le rend adapté aux grandes boîtes d’engrenages industrielles, aux équipements de construction et aux systèmes rotatifs à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT222920C3
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    26100 N

Aperçu

Description du fabricant
KT222920C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté