Motion
KT242913C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08942885
N° MFRKT242913C3
Prix21.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08942885
N° MFRKT242913C3
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
Prix21.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    28.22 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    12700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT242913C3 présente un diamètre d’alésage de 24 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur hors tout de 13 mm et un poids de 28.22 lb, ce qui le rend idéal pour les applications compactes à usage intensif, les moteurs électriques et les systèmes de transmission automobile.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT242913C3
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    17600 N

Aperçu

Description du fabricant
KT242913C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté