Motion
KT252910C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI08942888
N° MFRKT252910C3
Prix21.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI08942888
N° MFRKT252910C3
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
Prix21.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    29 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    17.42 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    8940 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT252910C3 présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 29 mm, une largeur totale de 10 mm et un poids de 17.42 lb, ce qui le rend idéal pour les boîtes de vitesses de précision, les petits entraînements industriels et les applications automobiles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT252910C3
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    13300 N

Aperçu

Description du fabricant
KT252910C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté