Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre36 mm
- Extérieur Diamètre6 mm
- Global Largeur16 mm
- Poids60.63 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique21900 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT364216C3 présente un diamètre d'alésage de 36 mm, un diamètre extérieur de 6 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 60.63 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles spécialisées nécessitant un support de charge radiale compacte.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT364216C3
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique35700 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure