Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6 mm
- Extérieur Diamètre10 mm
- Global Largeur13 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique4410 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT61013C3 présente un diamètre d'alésage de 6 mm, un diamètre extérieur de 10 mm, une largeur totale de 13 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les petits moteurs électriques et les systèmes mécaniques de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT61013C3
- Rpm max.75000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique3720 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure