Motion
KT91210C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 9 mm, diamètre extérieur de 12 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI08942977
N° MFRKT91210C3
Prix16.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 9 mm, diamètre extérieur de 12 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI08942977
N° MFRKT91210C3
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
Prix16.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    12 mm
  • Global Largeur  
    10 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    3900 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT91210C3 présente un diamètre d’alésage de 9 mm, un diamètre extérieur de 12 mm et une largeur totale de 10 mm, ce qui le rend idéal pour les petits moteurs et les systèmes mécaniques légers.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT91210C3
  • Rpm max.
    55000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    4070 N

Aperçu

Description du fabricant
KT91210C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté