Motion
LM20UU
Bague d’arbre rond - série LM, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur totale de 42 mm, capacité de charge de 562/668 N, scellée
N° D’ARTICLE MI08943009
N° MFRLM20UU
Prix89.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague d’arbre rond - série LM, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur totale de 42 mm, capacité de charge de 562/668 N, scellée
N° D’ARTICLE MI08943009
N° MFRLM20UU
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
Prix89.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Longueur totale
    42 mm
  • Arbre Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier à haute teneur en carbone
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    562/668 N
  • Capacité de charge
    562/668 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557066139
  • Série
    LM
  • Capacité de charge statique
    1010/1470 N

Aperçu

Description du fabricant
LM20UU MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté