Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur42 mm
- Largeur totale20 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT354220S est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur totale de 20 mm, conçue pour servir de bague intérieure durcie dans les ensembles de roulements à aiguilles compacts.
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure