Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Extérieur Diamètre30 mm
- Global Largeur23 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermeture2 Joints
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique19800 N
- Description longueLe roulement à aiguilles de type usiné NA6903UU présente un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur totale de 23 mm et une conception de fermeture à 2 joints, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une étanchéité fiable et une longue durée de vie.
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieNA69
- Capacité de charge statique30600 N
- Type de roulementRoulement de rouleau à aiguilles usiné
Aperçu
- Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
- Acier à haute teneur en carbone
- Trou d’huile
- Avec joints
- Anneau intérieur
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View brochure - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View brochure - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View brochure - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View brochure