Motion
NAF254216
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 16 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943133
N° MFRNAF254216
Prix86.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 16 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943133
N° MFRNAF254216
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
Prix86.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    20800 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NAF254216 avec cage séparable est doté d’un diamètre d’alésage de 25 mm, d’un diamètre extérieur de 42 mm, d’une largeur totale de 16 mm et d’une conception ouverte, ce qui le rend adapté aux équipements rotatifs de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NAF
  • Capacité de charge statique
    28400 N

Aperçu

Description du fabricant
NAF254216 AVEC CAGE ET ROULEAUX - AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté